Riferimenti
Piscetta:PP 60X2
Rubix:160000000410633
Produttore:42800 60X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 60X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 60X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 18,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
73 mm
Diametro esterno
80 mm