Riferimenti
Piscetta:PN 95X2
Rubix:160000000410623
Produttore:41800 95X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 95X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 95X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 18,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
95 mm
Diametro esterno
95 mm