ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 72X 0472272 CIRI72A0572 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI72A0572
Rubix:999240229064362
Produttore:0472272
EAN:4043377040572
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 72X 0472272 CIRI72A0572 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro esterno76,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 72X 0472272 CIRI72A0572 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 72X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno72 mm
Diametro esterno76,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore2,5 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

72 mm

Diametro esterno

76,5 mm

Materiale/finitura