Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 0 ECO
Rubix:160000000410100

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 0
Ghiera
Ghiera KM 0 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
13,5 mm
Diametro esterno
18 mm