Riferimenti
Piscetta:PN 15X1
Rubix:160000000410606
Produttore:41800 15X1

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 15X1
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 15X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 8,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
15 mm
Diametro esterno
15 mm