Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 30 ECO
Rubix:160000000410130

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 30
Ghiera
Ghiera KM 30 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Spessore | 24 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio km (controdado) secondo din 981, per fissaggio cuscinetti su alberi e smontaggio tramite bussole di pressione |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
171 mm
Diametro esterno
195 mm