GN.36792-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-42-B20-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36792
Rubix:160000000524123




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36792-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-42-B20-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
20 mm