Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 24 ECO
Rubix:160000000410124

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 138 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 24
Ghiera
Ghiera KM 24 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 138 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 5 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
138 mm
Diametro esterno
155 mm