ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 62X 0472262 CIRI62A0534 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:CIRI62A0534
Rubix:999240301010854
Produttore:0472262
EAN:4043377040534
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 62X 0472262 CIRI62A0534 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Diametro esterno66,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 62X 0472262 CIRI62A0534 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 62X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Diametro esterno66,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore2 mm
Tipologia1,12
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

62 mm

Diametro esterno

66,2 mm

Materiale/finitura