Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 19 ECO
Rubix:160000000410119

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 19
Ghiera
Ghiera KM 19 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 17 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
95 mm
Diametro esterno
125 mm