GN.30616-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-8-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30616
Rubix:160000000517971




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30616-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-8-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 10 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
8 mm
Diametro esterno
16 mm