GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 45X1,5

Dado ad anello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piscetta:PP 45X1,5
Rubix:160000000410630
Produttore:42800 45X1,5
GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 45X1,5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno62 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 45X1,5


Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 45X1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno62 mm
Materiale/finituraZinco
Spessore16,7 mm
2,27 IVA esclusa
/ Unità
2,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

55 mm

Diametro esterno

62 mm

Materiale/finitura