GN.36805-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-65-B40-NI
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36805
Rubix:160000000524136




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36805-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-65-B40-NI
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 189 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 0,5 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
65 mm