Riferimenti
Gandini Fasteners:3,2RS
Rubix:160000000411333

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 3,2
Anello d'arresto
Anello d'arresto 3,2RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,6 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra per alberi (din 6799) |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
2,7 mm
Diametro esterno
6,9 mm