ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 8X 047228 CIRI8A0596 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:880988
Spartex:CIRI8A0596
Rubix:999240301004398
Produttore:047228
EAN:4043377040596
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 8X 047228 CIRI8A0596 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno8,7 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 8X 047228 CIRI8A0596 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 8X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno8,7 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore0,8 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

8 mm

Diametro esterno

8,7 mm

Materiale/finitura