ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 55X 0472255 CIRI55A0503 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI55A0503
Rubix:999240301010860
Produttore:0472255
EAN:4043377040503
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 55X 0472255 CIRI55A0503 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40,7 mm
Diametro esterno59,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 55X 0472255 CIRI55A0503 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 55X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40,7 mm
Diametro esterno59,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore2 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

40,7 mm

Diametro esterno

59,2 mm

Materiale/finitura