Riferimenti
Piscetta:PN 12X1
Rubix:160000000410605
Produttore:41800 12X1

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 12X1
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 12X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 7,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
12 mm
Diametro esterno
21 mm