GN.36763-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 706.2-55-B30-NI
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36763
Rubix:160000000524098




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36763-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 706.2-55-B30-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 163 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 15 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione