Riferimenti
Chiaravalli:27100060
Rubix:170000000732859
Produttore:27100060
EAN:8054652070920

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100060-ANELLI DIN 705 C-ABU 60
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 528 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 20 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
60 mm
Diametro esterno
90 mm