GN.30656-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-16-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30656
Rubix:160000000517979




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30656-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-16-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 38 mm |
| Norma | DIN 914 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
16 mm
Diametro esterno
28 mm