Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 26 ECO
Rubix:160000000410126

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 26
Ghiera
Ghiera KM 26 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 21 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
130 mm
Diametro esterno
165 mm