GN.36780-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-26-B10-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36780
Rubix:160000000524111




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36780-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-26-B10-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 2,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
26 mm