Riferimenti
Gandini Fasteners:AS 20X1,75
Rubix:999201002003579
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : ANELLI SEEGER AS 20X1,75
AS 20X1,75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 1,75 mm |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore