ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 8X 070528 DIN 705
Anelli con 2 viti esagonali DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:070528
Rubix:999240227053133
Produttore:070528
EAN:4043377053787


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 8X 070528 DIN 705
Anelli di regolazione con vite di fermo DIN 705 ISO 4027 A2 8X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Spessore | 8 mm |
| Tipologia | anelli con 2 viti di fissaggio iso 4027 a2 m 4x6 |
| Norma | DIN 705 / ISO 4027 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione