Riferimenti
Gandini Fasteners:15RS
Rubix:160000000411342

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,7 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 15
Anello d'arresto
Anello d'arresto 15RSSono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati.Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,7 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,5 mm |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
12,61 mm
Diametro esterno
28,7 mm