GN.36788-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-36-B16-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36788
Rubix:160000000524119




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36788-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-36-B16-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
36 mm