Riferimenti
Gandini Fasteners:220E
Rubix:160000000411303

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 208 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO A 220E
Anello d'arresto
Anello d'arresto 220E Anelli d'arresto per alberi DIN 471. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 208 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 5 mm |
| Tipologia | anello d'arresto tipo a |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
208 mm
Diametro esterno
54 mm