Riferimenti
Piscetta:PN 50X1,5
Rubix:160000000410614
Produttore:41800 50X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 50X1,5
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 50X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
61 mm
Diametro esterno
68 mm