GN.30626-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-10-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30626
Rubix:160000000517973




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30626-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-10-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 19 mm |
| Norma | din 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
10 mm
Diametro esterno
20 mm