Riferimenti
Gandini Fasteners:6RS
Rubix:160000000411336

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 6
Anello d'arresto
Anello d'arresto 6RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,7 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
5,26 mm
Diametro esterno
11,8 mm