ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 32X 0472232 CIRI32A0329 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRI32A0329
Rubix:999240301010908
Produttore:0472232
EAN:4043377040329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,4 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 32X 0472232 CIRI32A0329 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 32X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,4 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | 0,221 |
| Norma | din 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
32 mm
Diametro esterno
34,4 mm