ANELLO D'ARRESTO TIPO J 62I

Anello d'arresto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gandini Fasteners:62I
Rubix:160000000411082
ANELLO D'ARRESTO TIPO J 62I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Diametro esterno65 mm
Materiale/finituraAcciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO J 62I


Anello d'arresto
Anello d'arresto 62I Anelli d'arresto per fori DIN 472. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Diametro esterno65 mm
Materiale/finituraAcciaio
Spessore2 mm
NormaDIN 472
0,23 IVA esclusa
/ Unità
0,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

62 mm

Diametro esterno

65 mm

Materiale/finitura