GN.30745-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-50-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30745
Rubix:160000000517960




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30745-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-50-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 429 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10 mm
Diametro esterno
13 mm