ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 17X 0471217 CIRE17A9637 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRE17A9637
Rubix:999240301011188
Produttore:0471217
EAN:4043377039637


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 17X 0471217 CIRE17A9637 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 17X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | 0,082 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
15,7 mm
Diametro esterno
17 mm