ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 15X 0472215 CIRI15A0152 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:CIRINT15A2
Spartex:CIRI15A0152
Rubix:999240229063688
Produttore:0472215
EAN:4043377040152
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 15X 0472215 CIRI15A0152 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno16,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 15X 0472215 CIRI15A0152 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 15X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno16,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore1 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

15 mm

Diametro esterno

16,2 mm

Materiale/finitura