Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 2 ECO
Rubix:160000000410102

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 2
Ghiera
Ghiera KM 2 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
15 mm
Diametro esterno
25 mm