GN.30625-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-10-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30625
Rubix:160000000517936




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30625-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-10-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 10 mm |
| Norma | din 553 / iso 7434 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10 mm
Diametro esterno
20 mm