Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 10 ECO
Rubix:160000000410110

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 10
Ghiera
Ghiera KM 10 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Spessore | 11 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio tipo km (din 981) |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
79 mm
Diametro esterno
70 mm