Riferimenti
Piscetta:PP 65X2
Rubix:160000000410634
Produttore:42800 65X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 65X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 65X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 19,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
65 mm
Diametro esterno
85 mm