Riferimenti
Gandini Fasteners:9RS
Rubix:160000000411339

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 9
Anello d'arresto
Anello d'arresto 9RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,1 mm |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
7,63 mm
Diametro esterno
18,2 mm