Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 20 ECO
Rubix:160000000410120

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 20
Ghiera
Ghiera KM 20 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 18 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
120 mm
Diametro esterno
130 mm