Riferimenti
Piscetta:PN 60X2
Rubix:160000000410616
Produttore:41800 60X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 60X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 60X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
73 mm
Diametro esterno
80 mm