Riferimenti
Gandini Fasteners:7RS
Rubix:160000000411337

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,84 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,8 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 7
Anello d'arresto
Anello d'arresto 7RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,84 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,8 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 0,9 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra (per alberi) |
| Norma | din 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
5,84 mm
Diametro esterno
13,8 mm