Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 32 ECO
Rubix:160000000410132

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 32
Ghiera
Ghiera KM 32 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 25 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
160 mm
Diametro esterno
160 mm