Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 17 ECO
Rubix:160000000410117

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 17
Ghiera
Ghiera KM 17 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Spessore | 16 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio km |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
85 mm
Diametro esterno
110 mm