ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 35X 0471235 CIRE35A9804 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE35A9804
Rubix:999240301011114
Produttore:0471235
EAN:4043377039804


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 35X 0471235 CIRE35A9804 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 35X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | 0,4 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
32,2 mm
Diametro esterno
35 mm