ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 70X 0471270 CIRE70A9965 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE70A9965
Rubix:999240229066687
Produttore:0471270
EAN:4043377039965


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 70X 0471270 CIRE70A9965 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 70X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
65,5 mm
Diametro esterno
70 mm