GN.36804-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-60-B35-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36804
Rubix:160000000524135




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36804-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-60-B35-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 174 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
35 mm