Riferimenti
Gandini Fasteners:11E INOX
Rubix:160000000411592

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO A 11E INOX
Anello d'arresto
Anello d'arresto 11E INOX Anelli d'arresto per alberi DIN 471. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 1 mm |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10,2 mm
Diametro esterno
10,5 mm