GN.30663-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-18-E-NI
GN 705-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30663
Rubix:160000000520464




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30663-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-18-E-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
18 mm